| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018902486 Herst.-Nr.: 13461000 EAN/GTIN: 4005176024269 |
| |
|
| | |
| Grohe Gussauslauf 13461, Ausladung 115mm chrom schwenkbar und arretierbar · Laminarstrahlregler 9 l/min · Verschraubung 3/4" · Long-Life Shine Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 3/4 Zoll · Aufbauhöhe gesamt: 55mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 0mm · Ausführung: g Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 13461000 | Werksnummer: | 6000500753 | Länge netto mm: | 180,00 | Breite netto mm: | 65,00 | Höhe netto mm: | 65,00 | Gewicht netto Kg: | 0,630000 | Gewicht brutto Kg: | 0,630000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Gussauslauf | Ausfuehrung: | chrom |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,69* | € 76,11* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 60,70* | € 78,60* | | | | Lager 1955 | 43 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 66,20* | € 85,63* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 69,16* | € 88,88* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,44* | € 89,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|