| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018902273 Herst.-Nr.: 597110000 EAN/GTIN: 4022009194289 |
| |
|
| | |
| Geberit Scharnier zu WC-Sitz und Urinal-Deckel verchromt Geberit Set Scharniere Zusätzlicher Lieferumfang · Set à 2 Stück Weitere technische Eigenschaften: · WEEE-Registrierungsnummer DE53108643 Weitere Informationen: | | eClassID: | 121450076 | HerstellerNr: | 597110000 | Werksnummer: | 6000505749 | Länge netto mm: | 50,00 | Breite netto mm: | 75,00 | Höhe netto mm: | 20,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,160000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | verchromt | Produktart: | Geberit Scharniere |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 27,67* | € 37,18* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,27* | € 39,59* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,70* | € 40,01* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,04* | € 74,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|