| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018889993 Herst.-Nr.: 1357096 EAN/GTIN: 4026755430585 |
| |
|
| | |
| OV Wärmedämmung Regumat S/M3-180 für Regumat - 180 DN25 inkl. Steckgitter und Oventrop-Schild Weitere Informationen: | | eClassID: | 30264034901 | HerstellerNr: | 1357096 | Werksnummer: | 7000525832 | Länge netto mm: | 530,00 | Breite netto mm: | 280,00 | Höhe netto mm: | 240,00 | Gewicht netto Kg: | 0,963000 | Gewicht brutto Kg: | 0,963000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | OV Wärmedämmung Regumat S/M3-180 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,44* | € 62,25* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 52,71* | € 68,40* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 54,30* | € 69,73* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,82* | € 70,04* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 55,31* | € 70,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|