Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORTEX 433-101-000 Vortex Universalmotor BLUEONE BWO 155 230 V/50 Hz ohne Regel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VORTEX 433-101-000 Vortex Universalmotor BLUEONE BWO 155 230 V/50 Hz ohne Regel
VORTEX 433-101-000 Vortex Universalmotor BLUEONE BWO 155 230 V/50 Hz ohne Regel
VORTEX 433-101-000 Vortex Universalmotor BLUEONE BWO 155 230 V/50 Hz ohne Regel
Artikel-Nr.:
     1955B-2018888449
Hersteller:
     Vortex
Herst.-Nr.:
     433-101-000
EAN/GTIN:
     4250025116873
Suchbegriffe:
Heizungspumpenmotor
Motor Heizungspumpe
Vortex Universalmotor BLUEONE BWO 155 230 V/50 Hz ohne Regelmodul passend für Vortex mit Kugelmotor, Grundfos UP 15-13, Grundfos UP 15-14, Grundfos UP 20-14, Grundfos UPS 15-14, Grundfos UPS 20-14, Laing/ITT/Lowara E1-13/100, Laing/ITT/LowaraE1-15/700, Laing/ITT/Lowara S1-13/100, Laing/ITT/Lowara S1-15/700, Laing/ITT/Lo
Weitere Informationen:
eClassID:
36080300601
HerstellerNr:
433-101-000
Werksnummer:
7000536009
Länge netto mm:
200,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
0,570000
Gewicht brutto Kg:
0,570000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Universalmotor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 114,74*
€ 144,10*
Lager 1955
73
€ 5,99*
ab € 113,11*
€ 144,37*
10 Tage
82
€ 5,90*
ab € 116,02*
€ 146,50*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 116,70*
€ 147,36*
1 Tag
52
€ 5,59*
ab € 117,51*
€ 148,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,37*
€ 171,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,10*
€ 166,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,31*
€ 158,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,87*
€ 152,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vortex
7000536032
ab € 205,36*
Ähnlich
Vortex
433-101-030
ab € 168,77*
Ähnlich
Vortex
433-101-040
ab € 197,04*
Ähnlich
Vortex
433-101-060
ab € 168,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.