| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018887091 Herst.-Nr.: 1158031 EAN/GTIN: 4026755370812 |
| |
|
| | |
| OV Stellantrieb Aktor M emot. 24 V mit Federzug stromlos öffnend Klemmanschluss · Ansteuerung stetig mit 0-10 V bzw. 4-20 MA oder schaltend als 2- oder 3-Punkt-Steuerung · 40 mm Hub · Kennlinienart (linear · quadratisch · gleichprozentig) einstellbar · für Cocon QFC DN 125 und 150 sowie für Zweiwegeventile 113 08: DN 6 Weitere Informationen: | | eClassID: | 33161027702 | HerstellerNr: | 1158031 | Werksnummer: | 7000524668 | Länge netto mm: | 385,00 | Breite netto mm: | 250,00 | Höhe netto mm: | 190,00 | Gewicht netto Kg: | 6,480000 | Gewicht brutto Kg: | 6,480000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | OV Stellantrieb Aktor M |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 583,83* | € 683,85* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 617,70* | € 734,44* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 656,29* | € 764,92* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 657,38* | € 768,40* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 694,30* | € 807,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|