| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018886231 Herst.-Nr.: 1369532 EAN/GTIN: 4026755417647 |
| |
|
| | |
| OV Signalkonverter Regtronic PSW für PWM, 0-10 V Pumpensteuerung zur Umwandlung eines Asynchronsignals in ein Hocheffizienzpumpen-Steuersignal Weitere technische Eigenschaften: · Bauform: Geräte-Verbindungsdose/-kasten · Deckelbefestigung: geschraubt · Form: rechteckig · Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: Ja · Ken Weitere Informationen: | | eClassID: | 32012322 | HerstellerNr: | 1369532 | Werksnummer: | 7000525522 | Länge netto mm: | 2145,00 | Breite netto mm: | 170,00 | Höhe netto mm: | 70,00 | Gewicht netto Kg: | 0,370000 | Gewicht brutto Kg: | 0,370000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | OV Signalkonverter Regtronic PSW |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 93,44* | € 114,54* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 96,57* | € 118,48* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 100,03* | € 121,94* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 101,14* | € 123,80* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 120,57* | € 146,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|