Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRAX 61393-1048-XL Softshelljacke Terrax Workwear Größe XL schwarz/limette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TERRAX 61393-1048-XL Softshelljacke Terrax Workwear Größe XL schwarz/limette
TERRAX 61393-1048-XL Softshelljacke Terrax Workwear Größe XL schwarz/limette
TERRAX 61393-1048-XL Softshelljacke Terrax Workwear Größe XL schwarz/limette
Artikel-Nr.:
     1955B-2018828750
Hersteller:
     TERRAX
Herst.-Nr.:
     61393-1048-XL
EAN/GTIN:
     4055316258979
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
softshell-jacke xl schwarz
Softshelljacke Terrax Workwear Gr.XL schwarz/limette TERRAX 100% Polyester · zweifarbige Berufsjacke mit Kontrasten · Armbund verstellbar · wind- und wasserabweisend · 8000 mm w/p, bedingt atmungsaktiv
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101
HerstellerNr:
61393-1048-XL
Werksnummer:
4000379292
Länge netto mm:
390,00
Breite netto mm:
290,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,680000
Gewicht brutto Kg:
0,680000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe XL
Produktart:
Softshelljacke
Weitere Suchbegriffe: soft shell jacke, soft-shell-jacke xl
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 30,73*
€ 38,74*
1 Tag
10
1
€ 5,59*
ab € 30,92*
€ 38,77*
1 Tag
14
1
€ 5,50*
ab € 33,71*
€ 42,10*
Lager 1955
14
1
€ 5,99*
ab € 33,53*
€ 42,21*
1 Tag
14
2
Frei Haus
ab € 33,65*
€ 44,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TERRAX
61393-1048-L
ab € 30,64*
Ähnlich
TERRAX
61393-1048-M
ab € 30,59*
Ähnlich
TERRAX
61393-1048-2XL
ab € 30,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.