Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 590139 R Stützring 18 x 12.8 x 1.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 590139 R Stützring 18 x 12.8 x 1.4
REMS 590139 R Stützring 18 x 12.8 x 1.4
Artikel-Nr.:
     1955B-2018824490
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     590139 R
EAN/GTIN:
     4039976155953
Suchbegriffe:
Stützring
stützring
REMS 590139 R Stützring 18 x 12.8 x 1.4
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
590139 R
Werksnummer:
590139 R
Länge netto mm:
19,00
Breite netto mm:
19,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,566500
Länge brutto mm:
19,00
Breite brutto mm:
19,00
Höhe brutto mm:
15,00
Gewicht brutto Kg:
0,566500
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,66*
€ 3,89*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2,68*
€ 3,92*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.