Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIJLPAAL PRODUKTEN P07836 Elektrolyt SCL-212 0,5 l Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MIJLPAAL PRODUKTEN P07836 Elektrolyt SCL-212 0,5 l Flasche
MIJLPAAL PRODUKTEN P07836 Elektrolyt SCL-212 0,5 l Flasche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018779378
Hersteller:
     CORE INDUSTRIAL
Herst.-Nr.:
     P07836
EAN/GTIN:
     8720239400458
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißnahtreiniger
MIJLPAAL PRODUKTEN P07836 Elektrolyt SCL-212 0,5 l Flasche für Schweißnahtreiniger 1206 760 305, 1206 760 306
Weitere Informationen:
eClassID:
21089102
HerstellerNr:
P07836
Werksnummer:
1206760309
Länge netto mm:
70,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
170,00
Gewicht netto Kg:
0,580000
Gewicht brutto Kg:
0,580000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1 l Flasche
Produktart:
Elektrolyt

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 24,37*
€ 33,61*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 24,26*
€ 33,77*
6 Tage
2
€ 5,50*
ab € 25,32*
€ 35,11*
4 Tage
2
€ 7,99*
ab € 32,71*
€ 42,10*
5 Tage
2
€ 6,90*
ab € 25,25*
€ 47,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Core Industrial GmbH
P07984
ab € 1.031,02*
Sonstiges
Core Industrial GmbH
P07985
ab € 1.868,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.