Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Locher 3278 bis 25Blatt Metall lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken Locher 3278 bis 25Blatt Metall lichtgrau
Soennecken Locher 3278 bis 25Blatt Metall lichtgrau
Soennecken Locher 3278 bis 25Blatt Metall lichtgrau
Artikel-Nr.:
     1955B-2018750220
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3278
EAN/GTIN:
     4003630135049
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Soennecken Locher 3278 bis 25Blatt Metall lichtgrau Rutschfester Boden mit integriertem Namensfeld. Bequem zu entleeren.
Weitere Informationen:
eClassID:
24220401
HerstellerNr:
3278
Werksnummer:
9199108908
Länge netto mm:
113,00
Breite netto mm:
96,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,330000
Gewicht brutto Kg:
0,330000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Lochung: 8 cm
Produktart:
Bürolocher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 3,39*
€ 5,95*
2 Tage
64
1
€ 5,95*
ab € 3,64*
€ 6,19*
3 Tage
1815
10
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 9,34*
4 Tage
1815
1
€ 6,95*
ab € 6,38*
€ 9,93*
Lager 1955
1815
1
€ 5,99*
ab € 6,51*
€ 10,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novus
025-0615
ab € 5,14*
Ähnlich
Leitz
50050085
ab € 6,02*
Ähnlich
Leitz
50080085
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.