Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Thermokassenrolle 4018 57mmx18m EC weiß 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken Thermokassenrolle 4018 57mmx18m EC weiß 5 St./Pack.
Soennecken Thermokassenrolle 4018 57mmx18m EC weiß 5 St./Pack.
Soennecken Thermokassenrolle 4018 57mmx18m EC weiß 5 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018750135
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4018
EAN/GTIN:
     4003630006677
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Soennecken Thermokassenrolle 4018 57mmx18m EC weiß 5 St./Pack. Mit Text auf der Rückseite.
Weitere Informationen:
eClassID:
24260405
HerstellerNr:
4018
Werksnummer:
9199115640
Länge netto mm:
197,00
Breite netto mm:
42,00
Höhe netto mm:
58,00
Gewicht netto Kg:
0,276000
Gewicht brutto Kg:
0,276000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
Maße: 57 mm x 18 m (B x L)
Produktart:
Thermokassenrolle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,39*
€ 4,35*
2 Tage
782
1
€ 5,95*
ab € 2,63*
€ 4,53*
3 Tage
2615
15
Frei Haus
ab € 4,28*
€ 6,34*
4 Tage
2615
1
€ 6,95*
ab € 4,29*
€ 7,02*
Lager 1955
2615
1
€ 5,99*
ab € 4,26*
€ 7,05*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,02*
€ 8,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,09*
€ 7,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,43*
€ 6,46
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,852* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
4030
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.