Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Luftpolstertasche 2276 G/4 230x335mm hk ws 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken Luftpolstertasche 2276 G/4 230x335mm hk ws 5 St./Pack.
Soennecken Luftpolstertasche 2276 G/4 230x335mm hk ws 5 St./Pack.
Soennecken Luftpolstertasche 2276 G/4 230x335mm hk ws 5 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018749581
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2276
EAN/GTIN:
     4003630116178
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Soennecken Luftpolstertasche 2276 G/4 230x335mm hk ws 5 St./Pack. Soennecken Luftpolstertasche G/4 mit Haftklebung Kraftpapier weiß 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
eClassID:
24262302
HerstellerNr:
2276
Werksnummer:
9199116141
Länge netto mm:
353,00
Breite netto mm:
253,00
Höhe netto mm:
32,00
Gewicht netto Kg:
0,121000
Gewicht brutto Kg:
0,121000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Typbezeichnung: G/4
Produktart:
Luftpolstertasche
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1120
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,22*
€ 1,96*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,19*
€ 1,98*
Lager 1955
1125
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 2,04*
€ 3,29*
1 Tag
788
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 2,10*
€ 3,36*
3 Tage
105
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,18*
€ 6,34*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,62*
€ 3,12
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paket
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
04087613
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.