Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Kanzleipapier 5282 A3/A4 o. Korrekturrand kar. 250 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken Kanzleipapier 5282 A3/A4 o. Korrekturrand kar. 250 Bl./Pack.
Soennecken Kanzleipapier 5282 A3/A4 o. Korrekturrand kar. 250 Bl./Pack.
Soennecken Kanzleipapier 5282 A3/A4 o. Korrekturrand kar. 250 Bl./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018747294
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5282
EAN/GTIN:
     4003630121639
Suchbegriffe:
Aktenbogen
Kanzlei-Papier
Kanzleibogen
Kanzleipapier
Soennecken Kanzleipapier 5282 A3/A4 o. Korrekturrand kar. 250 Bl./Pack. DIN A3 auf DIN A4 gefalzt.
Weitere Informationen:
eClassID:
24260304
HerstellerNr:
5282
Werksnummer:
9199115585
Länge netto mm:
302,00
Breite netto mm:
210,00
Höhe netto mm:
66,00
Gewicht netto Kg:
2,421000
Gewicht brutto Kg:
2,421000
Ursprungsland:
AT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Papierformat: DIN A3
Produktart:
Kanzleipapier
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 9,15*
€ 14,23*
1 Tag
302
1
€ 5,95*
ab € 9,73*
€ 14,55*
Lager 1955
304
1
€ 5,99*
ab € 18,33*
€ 25,95*
3 Tage
319
1
€ 5,45*
ab € 18,60*
€ 26,04*
3 Tage
319
3
Frei Haus
ab € 18,54*
€ 27,65*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,95*
€ 30,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,93*
€ 29,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,04*
€ 28,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,39*
€ 27,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,67*
€ 26,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,33*
€ 21,81
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,07332* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Landré
100050623
ab € 10,56*
Ähnlich
Landré
100050619
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.