Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Korrekturroller 0333 5mmx8m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Soennecken Korrekturroller 0333 5mmx8m weiß
Soennecken Korrekturroller 0333 5mmx8m weiß
Soennecken Korrekturroller 0333 5mmx8m weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2018744652
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     0333
EAN/GTIN:
     4003630752567
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
soennecken korrekturroller 5mmx8m
Soennecken Korrekturroller 0333 5mmx8m weiß Korrekturroller in handlicher Form. Gehäuse durchsichtig · so dass der Restbestand stets sichtbar ist. Einfache · komfortable Anwendung. Mit Bandstraffer. Deckt und haftet gut und kann sofort überschrieben werden. Einwegroller.
Weitere Informationen:
eClassID:
24242502
HerstellerNr:
0333
Werksnummer:
9199111892
Länge netto mm:
94,00
Breite netto mm:
47,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,023000
Gewicht brutto Kg:
0,023000
Ursprungsland:
VN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
Maße: 5 mm x 8 m (B x L)
Produktart:
Korrekturroller
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8431
1
€ 5,95*
ab € 0,53*
€ 1,00*
3 Tage
111172
50
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,45*
4 Tage
119363
1
€ 6,95*
ab € 0,97*
€ 1,81*
2 Tage
425
1
€ 1,95*
ab € 1,28*
€ 2,34*
Lager 1955
109598
1
€ 5,99*
ab € 1,34*
€ 2,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kores
KR84722
ab € 1,30*
Ähnlich
Henkel
PRKEB
ab € 1,54*
Ähnlich
BIC
8290362
ab € 1,63*
Ähnlich
BIC
8706142
ab € 1,66*
Ähnlich
Kores
84723
ab € 1,24*
Ähnlich
tesa
59810-00000-01
ab € 1,58*
Ähnlich
tesa
59814-00000-00
ab € 1,20*
Ähnlich
BIC
895951
ab € 25,20*
Ähnlich
Tombow
CT-YT4
ab € 1,54*
Ähnlich
Soennecken
0334
ab € 0,76*
Ähnlich
Soennecken
0335
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.