Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Textmarker 3397 2-5mm Keilspitze blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken Textmarker 3397 2-5mm Keilspitze blau
Soennecken Textmarker 3397 2-5mm Keilspitze blau
Soennecken Textmarker 3397 2-5mm Keilspitze blau
Artikel-Nr.:
     1955B-2018744439
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3397
EAN/GTIN:
     4003630005311
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Soennecken Textmarker 3397 2-5mm Keilspitze blau Für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere. Die Schreibfarben orange · rot · rosa · blau + grün können bis zu 4h offen liegen bleiben ohne einzutrocknen · die gelbe Variante kann bis zu 24h offen liegen bleiben ohne einzutrocknen.
Weitere Informationen:
eClassID:
24241701
HerstellerNr:
3397
Werksnummer:
9199111929
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
Strichstärke: 2-5 mm
Produktart:
Textmarker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21372
1
€ 5,95*
ab € 0,21*
€ 0,40*
1
€ 7,95*
ab € 0,20*
€ 0,40*
8 Tage
1488
1
€ 5,87*
ab € 0,23*
€ 0,48*
3 Tage
21776
100
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,61*
Lager 1955
21492
1
€ 5,99*
ab € 0,35*
€ 0,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-24010
ab € 0,50*
Ähnlich
Schneider
1503
ab € 0,31*
Ähnlich
Pelikan
814133
ab € 0,35*
Ähnlich
STABILO
70/31
ab € 0,68*
Ähnlich
STABILO
71/41
ab € 1,71*
Ähnlich
Staedtler
364-3
ab € 0,54*
Ähnlich
Faber-Castell
154851
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.