Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somat Klarspüler SM 10 750 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Somat Klarspüler SM 10 750 ml
Somat Klarspüler SM 10 750 ml
Somat Klarspüler SM 10 750 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018742928
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     SM 10
EAN/GTIN:
     4015000310048
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirr-Glanztrockner
Klarspüler
Spülmaschinenklarspüler
somat klarspüler 750 ml
Somat Klarspüler SM 10 750 ml Somat Klarspüler 0,75l
Weitere Informationen:
eClassID:
30021303
HerstellerNr:
SM 10
Werksnummer:
9199105956
Länge netto mm:
54,00
Breite netto mm:
94,00
Höhe netto mm:
276,00
Gewicht netto Kg:
0,795000
Gewicht brutto Kg:
0,795000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Inhalt: 0,75 l
Produktart:
Klarspüler

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: klarspüler, somat klarspüler
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
193
1
€ 5,95*
ab € 2,56*
€ 3,95*
7 Tage
7
1
€ 3,99*
ab € 2,14*
€ 3,97*
1
€ 6,95*
ab € 2,62*
€ 4,14*
2 Tage
186
1
€ 5,49*
ab € 2,74*
€ 4,17*
Lager 1955
90
1
€ 5,99*
ab € 4,65*
€ 6,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,0062* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
39421
ab € 2,60*
Zubehör
Henkel
71866
ab € 2,09*
Zubehör
Henkel
SZ8
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.