Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterputztuch 35x40cm Kunstleder gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fensterputztuch 35x40cm Kunstleder gelb
Fensterputztuch 35x40cm Kunstleder gelb
Artikel-Nr.:
     1955B-2018738153
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     490247200
EAN/GTIN:
     4003969944671
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Fensterputztuch 35x40cm Kunstleder gelb Fenstertuch 35 x 40 cm (B x L) 45 % Viskose · 45 % Latex · 10 % Polypropylen gelb
Weitere Informationen:
eClassID:
29110107
HerstellerNr:
490247200
Werksnummer:
9199105048
Länge netto mm:
207,00
Breite netto mm:
196,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,046000
Gewicht brutto Kg:
0,046000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
Maße: 35 x 40 cm (B x L)
Produktart:
Fenstertuch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
97
1
€ 5,95*
ab € 1,13*
€ 1,80*
1
€ 7,95*
ab € 1,10*
€ 1,82*
4 Tage
78
30
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,28*
Lager 1955
78
1
€ 5,99*
ab € 2,12*
€ 3,40*
5 Tage
78
1
€ 6,95*
ab € 2,16*
€ 3,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Unger
EZ250
ab € 23,09*
Sonstiges
August Wencke
96171
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.