Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 175055 R Betriebsanleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 175055 R Betriebsanleitung
Rems 175055 R Betriebsanleitung
Artikel-Nr.:
     1955B-2001832468
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     175055 R
EAN/GTIN:
     4039976118248
Suchbegriffe:
Anwenderhandbuch
Bedienungshandbuch
Betriebsanleitung
Betriebsanleitungen
Rems 175055 R Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
175055 R
Werksnummer:
175055 R
Länge netto mm:
300,00
Breite netto mm:
215,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,180000
Länge brutto mm:
300,00
Breite brutto mm:
215,00
Höhe brutto mm:
5,00
Gewicht brutto Kg:
0,180000
Ursprungsland:
D
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,04*
€ 33,53*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,88*
€ 33,56*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.