Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 115525 R Steuergehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 115525 R Steuergehäuse
Rems 115525 R Steuergehäuse
Artikel-Nr.:
     1955B-2001832314
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     115525 R
EAN/GTIN:
     4039976141307
Suchbegriffe:
Steuergehäuse
steuergehäuse
Rems 115525 R Steuergehäuse
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
115525 R
Werksnummer:
115525 R
Länge netto mm:
280,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
0,270000
Länge brutto mm:
280,00
Breite brutto mm:
200,00
Höhe brutto mm:
100,00
Gewicht brutto Kg:
0,270000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,61*
€ 160,96*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 135,82*
€ 171,31*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,31*
€ 203,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,63*
€ 201,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,82*
€ 185,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,82*
€ 173,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,82*
€ 161,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.