Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 371-0102-0000 Absaug- und Gebläseschlauch PROTAPE® PVC 371 Innen-Ø 100-10


Menge:  Meter  
Produktinformationen
NORRES 371-0102-0000 Absaug- und Gebläseschlauch PROTAPE® PVC 371 Innen-Ø 100-10
NORRES 371-0102-0000 Absaug- und Gebläseschlauch PROTAPE® PVC 371 Innen-Ø 100-10
NORRES 371-0102-0000 Absaug- und Gebläseschlauch PROTAPE® PVC 371 Innen-Ø 100-10
NORRES 371-0102-0000 Absaug- und Gebläseschlauch PROTAPE® PVC 371 Innen-Ø 100-10
Artikel-Nr.:
     1955B-2001780102
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     37101020000
EAN/GTIN:
     4049645209726
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Absaug- u.Gebläseschlauch PROTAPE® PVC 371 ID 102mm AD 105mm 1,5mm L6m Rl.NORRES Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase, Schweißrauchabsaugung, Absaugarm, Tierstall: Belüftung, Bauindustrie: Tunnelbelüftung, Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung, Asbestentsorgung, Bautentrocknung, Bautrocknung, Zeltbeheizung, Flughafengate Beheizung, Baustellenbeheizung, Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine, Heizung: FrischluftzufuhrEigenschaften: gewebeverstärkt, superleichte Ausführung, hochflexibel + stauchbar 6:1, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2, RoHS konformKonstruktion: 1. in der Wandung eingebetteter Federstahldraht, 2. gewebeverstärktes Band, Wandung: PVC beschichtetes Gewebe, 3. Wandstärke ca. 0,25 mmTemperaturbereich: -10 bis +80 ºC, kurzzeitig bis 110 °CLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 54,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
eClassID:
40040402
HerstellerNr:
37101020000
Werksnummer:
4501401245
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 102 mm
Norm:
PROTAPE® PVC 371
Produktart:
Absaug- und Gebläseschlauch
Ausfuehrung:
1,5 mm Länge 6 m
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 13,18667*
€ 16,65667*
Lager 1955
282
6
pro Meter
€ 5,99*
ab € 14,35*
€ 18,10*
2 Tage
282
6
pro Meter
€ 5,50*
ab € 15,04*
€ 18,81*
2 Tage
282
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 15,02*
€ 18,89*
2 Tage
198
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 15,14*
€ 18,98*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 18,10*
€ 21,54
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,38*
€ 20,68
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,17*
€ 19,24
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,35*
€ 17,08
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 108,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.