Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 355-0080-0000 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 AS Innen-Ø 80 Au


Menge:  Meter  
Produktinformationen
NORRES 355-0080-0000 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 AS Innen-Ø 80 Au
NORRES 355-0080-0000 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 AS Innen-Ø 80 Au
NORRES 355-0080-0000 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 AS Innen-Ø 80 Au
NORRES 355-0080-0000 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 AS Innen-Ø 80 Au
Artikel-Nr.:
     1955B-2001779562
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35500800000
EAN/GTIN:
     4049645165060
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Absaug- u.Förderschl.AIRDUC® PUR 355 AS ID 80mm AD 91mm 5,5mm L.10m NORRES Anwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Granulatfördergerät, Vakuum- und Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung/ Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzguß- und Leiterplatten-Bohrmaschine (PCB), Bepuderung, Puderbestäubung: z.B. Druckindustrie, Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank, Industrie- und Staubsauger, explosionsgefährdeter Bereich, Förderung von Saatgut/ Dünger: Drill- und Sämaschine, pneumatische Getreideförderer, Bauindustrie: Straßenfräse, Rohstoff Förderschlauch für Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne, Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuum- und Druckpumpe, Papierindustrie/ Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung, Oberflächenbearbeitung: Kugel- und Sandstrahlmittel Rückführung (z.B. Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper), Boden-Fräse, Schleifmaschine, Kehrmaschine, Kommunalfahrzeug: Rasen- und Böschungsmäher, Laubsauger/sammler, Vakuumheber: Vakuumzuleitung Eigenschaften: schwere Ausführung, hoch abriebfest, erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit, mikrobenfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: UL94-V2, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: permanent-antistatisches Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 1,4 - 1,5mmTemperaturbereich: -40 ºC bis +90 ºC (kurzz. +125 °C) Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 69,00mm· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig· ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 1,585 (2,96)· UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 0,475 (1,00)
Weitere Informationen:
eClassID:
37110291
HerstellerNr:
35500800000
Werksnummer:
4501400167
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 80 mm
Norm:
AIRDUC® PUR 355 AS
Produktart:
Absaug- und Förderschlauch
Ausfuehrung:
5,5 mm Länge 10 m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
76
10
Frei Haus
ab € 39,779*
€ 44,549*
Lager 1955
450
10
Frei Haus
ab € 40,85*
€ 45,49*
1 Tag
450
10
Frei Haus
ab € 41,53*
€ 45,90*
1 Tag
450
10
Frei Haus
ab € 41,56*
€ 46,22*
1 Tag
308
10
Frei Haus
ab € 42,89*
€ 47,55*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 45,49*
€ 54,13
pro Meter
ab 20 Meter
€ 44,54*
€ 53,00
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 40,85*
€ 48,61
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 454,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Norres
4049645026279
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.