Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAF 778012 Abfall- und Wertstoffsammler 60 l H590xB285xT555mm PE grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRAF 778012 Abfall- und Wertstoffsammler 60 l H590xB285xT555mm PE grün
GRAF 778012 Abfall- und Wertstoffsammler 60 l H590xB285xT555mm PE grün
GRAF 778012 Abfall- und Wertstoffsammler 60 l H590xB285xT555mm PE grün
Artikel-Nr.:
     1955B-2001754827
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     778012
EAN/GTIN:
     4023122107453
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfall- u.Wertstoffsammler 60l H590xB285xT555mm PE grün GRAF Inhalt 60 l · aus stabilem Polyethylen Weitere technische Eigenschaften: · Material: PE
Weitere Informationen:
eClassID:
29120102
HerstellerNr:
778012
Werksnummer:
9000468802
Länge netto mm:
550,00
Breite netto mm:
280,00
Höhe netto mm:
585,00
Gewicht netto Kg:
2,180000
Gewicht brutto Kg:
1,970000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün
Groesse:
60 l H590xB285xT555mm
Produktart:
Abfall- und Wertstoffsammler
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 19,88*
€ 26,91*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,09*
€ 27,26*
1 Tag
37
1
€ 5,50*
ab € 20,29*
€ 27,38*
3 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 20,24*
€ 27,52*
Lager 1955
37
1
€ 5,99*
ab € 22,86*
€ 31,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Graf
778106
ab € 23,42*
Zubehör
Otto Graf
778105
ab € 23,32*
Zubehör
Otto Graf
778040
ab € 10,94*
Zubehör
Otto Graf
778041
ab € 10,93*
Zubehör
Otto Graf
778048
ab € 10,92*
Zubehör
Otto Graf
778042
ab € 10,93*
Zubehör
Otto Graf
778043
ab € 10,94*
Zubehör
Otto Graf
778044
ab € 14,50*
Zubehör
Otto Graf
778045
ab € 14,50*
Zubehör
Otto Graf
778049
ab € 14,49*
Zubehör
Otto Graf
778046
ab € 14,38*
Zubehör
Otto Graf
778047
ab € 14,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.