| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001705468 Herst.-Nr.: 39113-40 EAN/GTIN: 5607421669103 |
| |
|
| | |
| Forstsicherheitsstiefel NoRisk Gr.40 schwarz/orange Leder S3 SRC EN20345/EN17249 nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · EN ISO 17249 · Schnittschutzklasse 1 · Obermaterial: robustes Rindleder · atmungsaktives Dri-Lex Comfort-Lining · Stahlkappe · Stahlzwischensohle · Überkappe · Lederbrandsohle · Klima-Kork-System Weitere technische Eigensc Weitere Informationen: | | eClassID: | 40011302 | HerstellerNr: | 39113-40 | Werksnummer: | 4000373500 | Länge netto mm: | 390,00 | Breite netto mm: | 385,00 | Höhe netto mm: | 115,00 | Gewicht netto Kg: | 2,290000 | Gewicht brutto Kg: | 2,290000 | Ursprungsland: | PT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 40 | Produktart: | Stiefel | Ausfuehrung: | S3 SRC EN ISO 20345 / EN ISO 17249 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waldarbeiterstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitshalbschuh s3 schwarz, arbeitssicherheitsschuhe, arbeitssicherheitsschuhe s3 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,12* | € 136,94* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 114,13* | € 137,08* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 117,06* | € 145,94* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 123,74* | € 154,01* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 131,10* | € 156,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|