Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRONGHAND 0242-09H Kälteschutzhandschuhe Forster Größe 9 neon-gelb/blau EN 388,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STRONGHAND 0242-09H Kälteschutzhandschuhe Forster Größe 9 neon-gelb/blau EN 388,
STRONGHAND 0242-09H Kälteschutzhandschuhe Forster Größe 9 neon-gelb/blau EN 388,
STRONGHAND 0242-09H Kälteschutzhandschuhe Forster Größe 9 neon-gelb/blau EN 388,
Artikel-Nr.:
     1955B-2001705446
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0242/9
EAN/GTIN:
     4025888248029
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Kälteschutzhandschuh Forster Gr.9 neon-gelb/blau EN 388,EN 511 PSA II nach EN 388 · EN 511 · Kat. II · Material: 100% Polyester (Terry) · 7g, nahtlos · Latex-Innenhandbeschichtung · geschrumpft · doppelt beschichtet an den Fingern, dadurch besonders abriebbeständig, blau · bequemer und angenehmer Tragekomfort · guter Kältes
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
0242/9
Werksnummer:
4000371125
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
9
Produktart:
Handschuhe
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, gummihandschuhe gelb gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
120
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,31*
€ 1,56*
8 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,48*
€ 1,99*
99 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,54*
€ 2,05*
25 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 2,13*
Lager 1955
100 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,60*
€ 2,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 1,60* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 25,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0242-10H
ab € 1,34*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0242-11H
ab € 1,53*
Ähnlich
griffy
1706-10
ab € 4,71*
Ähnlich
griffy
1706-8
ab € 4,83*
Ähnlich
griffy
1706-9
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.