Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROFA (952160_54) Jacke 2160, Gr. 54, 431-marine-kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROFA (952160_54) Jacke 2160, Gr. 54, 431-marine-kornblau
ROFA (952160_54) Jacke 2160, Gr. 54, 431-marine-kornblau
ROFA (952160_54) Jacke 2160, Gr. 54, 431-marine-kornblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2001704262
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     952160_54
EAN/GTIN:
     4057121021779
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Schweißer-Jacke
ROFA (952160_54) Jacke 2160, Gr. 54, 431-marine-kornblau

Ausführung:Variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknopfleiste, 2 Brusttaschen mit Patte und Klett, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 1 Innentasche links mit Klett, Applikationen an Rumpf und Ärmeln, Proban®.

Material/Qualität:
Gewebe 95, Doppel-Pilot, 100% Baumwolle, ca. 525 g/qm, FR
Norm:
EN_ISO_11612_A1_A2_B1_C1_E3_F1, EN_ISO_11611_Klasse_2_A1+A2
Info:
Schutz gegen Hitze und Flammen
Schutz bei Schweißarbeiten
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
952160_54
Werksnummer:
952160_54_431-MARINE-KORNBLAU
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,52*
€ 93,02*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,43*
€ 93,04*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 82,44*
€ 104,19*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,02*
€ 110,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,08*
€ 108,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.