| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001701744 Herst.-Nr.: 92518_56 EAN/GTIN: 4026257914774 |
| |
|
| | |
| ROFA (92518_56) Bundhose Trend 518, Gr. 56, 194-kornblau
Ausführung:Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Knöpfen, 2 Seitentaschen, rechts Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche jeweils mit Patte und Druckknopf, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen, Kontrastpaspeln an Taschenpatten und Seitentascheneingriffen, Proban®. Eigenschaften:reiß- und scheuerfest, strapazierfähig, krumpfarm, Proban® Soft mit weichem Griff, atmungsaktiv, dauerhaft flammbeständig bei Einhaltung der Waschvorschrift auch nach 50 Wäschen, sehr hohe Farbechtheit, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II). Anwendungsgebiete:bei Energieversorgern, im Niederspannungsbereich, wie bspw. Hausanschlusskästen, Ortsnetzstationen, für Arbeiten von unter Spannung stehenden Teilen, Gasversorgungsbetrieben, pyrotechnische Industrie, in der Chemieindustrie, in explosionsgefährdeten Bereichen, Transportunternehmen mit Explosivstoffen, bei Verkehrsbetrieben, im Schiffbau, für intensive Schweißarbeiten, Feuerwehrbekleidung, Industriearbeiterbekleidung, Maschinen- und Anlagenbau.
Material/Qualität: Gewebe 92, Satin, 78% Baumwolle, 20% Polyamid, 2% sonstige Fasern, ca. 400 g/qm, FR Norm: EN_ISO_11612_A1_B1_C1_E2_F1, EN_ISO_11611_Klasse_2_A1, EN_61482-1-2_K1, EN_1149-3-5 Info: Schutz gegen Hitze und Flammen Schutz bei Schweißarbeiten Schutz gegen Lichtbogen Schutzkleidung mit elektrostatischen Eigenschaften
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 92518_56 | Werksnummer: | 92518_56_194-KORNBLAU | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Blau | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 71,03* | € 90,64* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,86* | € 90,67* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 80,63* | € 101,38* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,02* | € 110,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|