| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001699456 Herst.-Nr.: 2390050 EAN/GTIN: 4030913941097 |
| |
|
| | |
| Planam 2390050 Damen Bundjacke Highline Arbeitskleidung rot/schiefer/schwarz Gr:50 Material Hauptfarbe und Applikationen65 % Polyester, 35 % Baumwolle285 g/m²Kontrastfarbe65 % Polyester, 35 % BaumwolleCanvas-Gewebe, 320 g/m²Extra 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche verstellbare Ärmelbündchen verdeckter Frontreißverschluss Biese an Sattel und Ärmeln Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2390050 | Werksnummer: | 2390050 | Profil: | 50 | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Bundjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Damen Jacke, Damenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke canvas schwarz, damen jacke, damen jacken schwarz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 18,30* | € 25,48* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,32* | € 25,96* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,32* | € 26,13* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 19,30* | € 26,44* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,92* | € 28,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|