Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Highline 2318044 Gr.44 Damen Bundjacke kornblau/marine/zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Highline 2318044 Gr.44 Damen Bundjacke kornblau/marine/zink
Planam Highline 2318044 Gr.44 Damen Bundjacke kornblau/marine/zink
Planam Highline 2318044 Gr.44 Damen Bundjacke kornblau/marine/zink
Artikel-Nr.:
     1955B-2001699420
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2318044
EAN/GTIN:
     4030913940731
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Planam 2318044 Damen Bundjacke Highline Arbeitskleidung kornblau/marine/zink Gr:44 Material Hauptfarbe und Applikationen65 % Polyester, 35 % Baumwolle285 g/m²Kontrastfarbe65 % Polyester, 35 % BaumwolleCanvas-Gewebe, 320 g/m²Extra 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche verstellbare Ärmelbündchen verdeckter Frontreißverschluss Biese an Sattel und Ärmeln
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2318044
Werksnummer:
2318044
Profil:
44
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
KORNBLAU/MARINE
Groesse:
44
Produktart:
Bundjacke
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,65*
€ 22,94*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,76*
€ 23,43*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,40*
€ 23,56*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,53*
€ 23,85*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,00*
€ 25,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2318034
ab € 16,55*
Ähnlich
Planam
2318036
ab € 16,56*
Ähnlich
Planam
2318038
ab € 16,55*
Ähnlich
Planam
2318040
ab € 16,64*
Ähnlich
Planam
2318042
ab € 16,55*
Ähnlich
Planam
2318046
ab € 16,57*
Ähnlich
Planam
2318048
ab € 16,68*
Ähnlich
Planam
2318050
ab € 18,32*
Ähnlich
Planam
2318052
ab € 18,22*
Ähnlich
Planam
2318054
ab € 18,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.