| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001699305 Herst.-Nr.: 5520044 EAN/GTIN: 4030913933986 |
| |
|
| | |
| Planam 5520044 Bundhose Weld Shield grau/schwarz Gr:44 Robust und funkensicherWenn die Funken fliegen, bleiben Sie dank Weld Shield sicher. Die Bundhose sorgt durch ihre hochwertige Gewebemischung für absoluten Schutz und perfekten Sitz.Hinweis: Der Komplettschutz ist nur gewährleistet, wenn die Kleidung als Anzug getragen wird.ZusatzinformationSortimente Weld ShieldFarbe grau/schwarzArtikelgruppe 5520Material 84 % Baumwolle, 15 % Polyester,1 % Carbonfasernantistatische Fasern,Flächengewicht ca. 365 g/m²,antistatisch, flammhemmend ausgerüstetExtra Bund mit 7 Gürtelschlaufen Gummizug im Bund 2 senkrechte vordere Eingrifftaschen mit Druckknopf 1 Oberschenkeltasche mit Patte links 1 Maßstabstasche mit Patte rechts 2 Gesäßtaschen mit Patten Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 5520044 | Werksnummer: | 5520044 | Profil: | 44 | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 44 | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,25* | € 41,20* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 30,45* | € 41,22* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,70* | € 41,61* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 32,23* | € 42,88* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 35,10* | € 45,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|