Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROFA (2772095) Jacke 2095 Gr. 54S, Farbe 241-kornblau-marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROFA (2772095) Jacke 2095 Gr. 54S, Farbe 241-kornblau-marine
ROFA (2772095) Jacke 2095 Gr. 54S, Farbe 241-kornblau-marine
ROFA (2772095) Jacke 2095 Gr. 54S, Farbe 241-kornblau-marine
Artikel-Nr.:
     1955B-2001565322
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2772095_54S
EAN/GTIN:
     4046181823034
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke
ROFA (2772095) Jacke 2095

Ausführung:variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen, vordere Mitte mit verdeckter Druckknopfleiste, links Brusttasche mit Patte und Klett, Ärmelabschluss weitenverstellbar, seitlich 2 senkrechte Eingrifftaschen mit verdecktem Reißverschluss, seitlich 2 Innentaschen, Reflexapplikationen an Rumpf und Ärmel, Gewebe aus Nomex®. Eigenschaften:reiß- und scheuerfest, strapazierfähig, pflegeleicht, knitterarm, schnell trocknend, krumpfarm, innovative Hitzeschutzlösung, Nomex® Fasern für den Schutz vor Feuer, Hitze, Flammen und Störlichtbögen, inhärent flammhemmend, höchster Flamm- und Hitzeschutz, elektrostatisch ableitfähig, sehr gute Waschbeständigkeit, hohe Standzeiten, wasser-, öl- und schmutzabweisend, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II), Störlichtbogen, Chemikalienschutz. Anwendungsgebiete:bei Energieversorgern, im Niederspannungsbereich, wie bspw. Hausanschlusskästen, Ortsnetzstationen für Arbeiten von unter Spannung stehenden Teilen, Gasversorgungsbetrieben, pyrotechnische Industrie, in der Chemieindustrie, in explosionsgefährdeten Bereichen, Transportunternehmen mit Explosivstoffe, bei Verkehrsbetrieben, im Schiffbau, für intensive Schweißarbeiten, Feuerwehrbekleidung, Industriearbeiterbekleidung, Maschinen- und Anlagenbau.
Jacke 2095, Größe 54S, Farbe 241-kornblau-marine
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2772095_54S
Werksnummer:
2772095_54S
Profil:
54S
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Blau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 99,56*
€ 126,67*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,21*
€ 126,69*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,57*
€ 141,70*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,71*
€ 155,25*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,03*
€ 146,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,76*
€ 137,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.