| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001565245 Herst.-Nr.: 2752083_56L EAN/GTIN: 4046181828527 |
| |
|
| | |
| ROFA (2752083) Bundhose 2083
Ausführung:Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, seitlich 2 schräge Eingrifftaschen, rechte Seitentasche mit Billettasche, Knietaschen für Polster, links Cargotasche mit Patte und Klett sowie Tasche mit Patte und Klett und zusätzlicher Stifttasche, rechts Handytasche mit Patte und Klett, 2 Gesäßtaschen. Eigenschaften:strapazierfähig, geringes Gewicht, angenehmer weicher Griff, wasser-, öl- und schmutzabweisend, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II), guter Tragekomfort. Anwendungsgebiete:bei Verkehrsbetrieben. Bundhose 2083, Größe 56L, Farbe 294-leuchtorange-kornblau Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2752083_56L | Werksnummer: | 2752083_56L | Profil: | 56L | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | orange | Groesse: | 56 | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, rofa bundhose 56, arbeitshose orange, rofa arbeitshose |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 65,80* | € 86,08* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,24* | € 86,11* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 74,48* | € 95,84* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,33* | € 103,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|