Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Betriebsanleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Betriebsanleitung
REMS Betriebsanleitung
Artikel-Nr.:
     1955B-2001557319
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     586003
EAN/GTIN:
     4039976070591
Suchbegriffe:
Anwenderhandbuch
Bedienungshandbuch
Betriebsanleitung
Betriebsanleitungen
REMS Betriebsanleitung (586003 R)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
586003
Werksnummer:
586003 R
Länge netto mm:
297,00
Breite netto mm:
210,00
Höhe netto mm:
2,00
Gewicht netto Kg:
0,144000
Länge brutto mm:
297,00
Breite brutto mm:
210,00
Höhe brutto mm:
2,00
Gewicht brutto Kg:
0,144000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,99*
€ 37,07*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,03*
€ 37,10*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.