Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Kohlebürsten Paar 180576 R220


Menge:  Paar  
Produktinformationen
REMS Kohlebürsten Paar 180576 R220
REMS Kohlebürsten Paar 180576 R220
Artikel-Nr.:
     1955B-2001554878
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     180576
EAN/GTIN:
     4039976094320
Suchbegriffe:
Kohlebürsten
Motorkohlen
Schleifkohlen
rems kohlebürsten
REMS Kohlebürsten Paar 180576 R220
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
180576
Werksnummer:
180576 R220
Länge netto mm:
75,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
8,00
Gewicht netto Kg:
0,010300
Länge brutto mm:
75,00
Breite brutto mm:
30,00
Höhe brutto mm:
8,00
Gewicht brutto Kg:
0,010300
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kohlenbürsten
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,31*
€ 70,03*
Lager 1955
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 59,27*
€ 73,02*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,02*
€ 86,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,18*
€ 83,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,75*
€ 78,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,45*
€ 77,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,27*
€ 70,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.