Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 180511 R220 Kohlebürsten, 2er-Pck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 180511 R220 Kohlebürsten, 2er-Pck
REMS 180511 R220 Kohlebürsten, 2er-Pck
Artikel-Nr.:
     1955B-2001554860
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     180511
EAN/GTIN:
     4039976032308
Suchbegriffe:
Kohlebürsten
Motorkohlen
Schleifkohlen
rems kohlebürsten
REMS Kohlebürsten, 2er-Pack 180511 R220
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
180511
Werksnummer:
180511 R220
Länge netto mm:
79,00
Breite netto mm:
28,00
Höhe netto mm:
8,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Länge brutto mm:
79,00
Breite brutto mm:
28,00
Höhe brutto mm:
8,00
Gewicht brutto Kg:
0,010000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kohlenbürsten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,30*
€ 69,95*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,25*
€ 72,93*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.