Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Betriebsanleitung 151610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Betriebsanleitung 151610
REMS Betriebsanleitung 151610
Artikel-Nr.:
     1955B-2001554363
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     151610
EAN/GTIN:
     4039976025874
Suchbegriffe:
Anwenderhandbuch
Bedienungshandbuch
Betriebsanleitung
Betriebsanleitungen
REMS Betriebsanleitung 151610
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
151610
Werksnummer:
151610
Länge netto mm:
297,00
Breite netto mm:
209,00
Höhe netto mm:
3,00
Gewicht netto Kg:
0,140000
Länge brutto mm:
297,00
Breite brutto mm:
209,00
Höhe brutto mm:
3,00
Gewicht brutto Kg:
0,140000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 39,22*
€ 51,43*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,24*
€ 51,46*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.