| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001554086 Herst.-Nr.: 116060 EAN/GTIN: 4039976022033 |
| |
|
| | |
| REMS Catch W 300 116060 R Wasserpumpenzange Robuste Qualitätswerkzeuge für harte Beanspruchung und lange Lebensdauer. Ganzstahl-gesenkgeschmiedet. Gemäß ISO 8976 mit durchgestecktem Gelenk. Rohre = Ø 1 1/2", 4-Kant-, 6-Kant-Verschraubungen, Flachmaterial Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 116060 | Werksnummer: | 116060 R | Länge netto mm: | 370,00 | Breite netto mm: | 70,00 | Höhe netto mm: | 20,00 | Gewicht netto Kg: | 0,490000 | Länge brutto mm: | 370,00 | Breite brutto mm: | 70,00 | Höhe brutto mm: | 20,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,490000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 23,24* | € 32,30* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,46* | € 33,68* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,74* | € 55,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|