Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS RAS Cu 3-35 113340 R Rohrabschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS RAS Cu 3-35 113340 R Rohrabschneider
REMS RAS Cu 3-35 113340 R Rohrabschneider
REMS RAS Cu 3-35 113340 R Rohrabschneider
REMS RAS Cu 3-35 113340 R Rohrabschneider
Artikel-Nr.:
     1955B-2001553915
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     113340
EAN/GTIN:
     4039976020749
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
rems rohrschneider
REMS REMS RAS Cu 3-35 113340 R Rohrabschneider Hochbeanspruchbare Qualitätswerkzeuge zum Trennen von Rohren. Besonders auch für nichtrostende Stahlrohre geeignet. Kupferrohre, dünnwandige nichtrostende Stahlrohre, dünnwandige Stahl-, Aluminium-, Messingrohre, Ø 3–120 mm Ø 1/8–4" Für schwer zugängliche Stellen REMS RAS Cu-INOX 3-16 für Rohre Ø 3–16 mm, 1/8–5/8" REMS RAS Cu-INOX 3-28- Mini für Rohre Ø 3–28 mm, 1/8–1 1/8" Die Kompakten mit Teleskop-Spindel REMS RAS Cu-INOX 3-35 für Rohre Ø 3–35 mm, 1/8–1 3/8" REMS RAS Cu-INOX 3-35 S, nadelgelagert für Rohre Ø 3–35 mm, 1/8–1 3/8" REMS RAS Cu-INOX 3-42 für Rohre Ø 3–42 mm, 1/8–1 3/4" REMS Qualitäts-Rohrabschneider RAS Cu-INOX 3-28 für Rohre Ø 3–28 mm, 1/8–1 1/8" REMS RAS Cu-INOX 6-42 für Rohre Ø 6–42 mm, 1/4–1 5/8" REMS RAS Cu-INOX 6-64 für Rohre Ø 6–64 mm, 1/4–2 1/2" REMS RAS Cu-INOX 8-64 S, nadelgelagert für Rohre Ø 8–64 mm, 3/8–2 1/2" REMS RAS Cu-INOX 64-120 für Rohre Ø 64–120 mm, 2 1/2–4"
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
113340
Werksnummer:
113340 R
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
39,00
Gewicht netto Kg:
0,560000
Länge brutto mm:
150,00
Breite brutto mm:
65,00
Höhe brutto mm:
39,00
Gewicht brutto Kg:
0,560000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rohrabschneider
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 31,14*
€ 37,80*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 33,96*
€ 41,03*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 31,66*
€ 42,11*
4 Tage
30
10
Frei Haus
ab € 44,52*
€ 52,70*
8 Tage
5
1
€ 6,99*
ab € 42,71*
€ 55,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 378,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
565051
ab € 225,45*
Ähnlich
REMS
849006
ab € 1.004,40*
Ähnlich
REMS
849007
ab € 1.230,87*
Ähnlich
REMS
849310
ab € 281,21*
Ähnlich
REMS
849315
ab € 169,00*
Ähnlich
REMS
849700
ab € 155,59*
Ähnlich
REMS
113210
ab € 7,91*
Ähnlich
REMS
113213
ab € 13,84*
Ähnlich
REMS
113250 R
ab € 16,07*
Ähnlich
REMS
113255 R
ab € 19,53*
Ähnlich
REMS
113260 R
ab € 22,23*
Ähnlich
REMS
113380
ab € 84,57*
Ähnlich
REMS
113400
ab € 99,22*
Ähnlich
REMS
113401
ab € 109,78*
Ähnlich
REMS
113500
ab € 141,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.