Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Tellerfeder 061009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Tellerfeder 061009
REMS Tellerfeder 061009
Artikel-Nr.:
     1955B-2001553373
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     061009
EAN/GTIN:
     4039976006552
Suchbegriffe:
Tellerfeder
tellerfeder
REMS Tellerfeder 061009
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
061009
Werksnummer:
061009
Länge netto mm:
30,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,001500
Länge brutto mm:
30,00
Breite brutto mm:
30,00
Höhe brutto mm:
1,00
Gewicht brutto Kg:
0,001500
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,79*
€ 2,70*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 2,73*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.