Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Not-Aus-Taster 023065


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Not-Aus-Taster 023065
REMS Not-Aus-Taster 023065
Artikel-Nr.:
     1955B-2001552871
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     023065
EAN/GTIN:
     4039976001151
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
REMS Not-Aus-Taster 023065
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
023065
Werksnummer:
023065
Länge netto mm:
80,00
Breite netto mm:
43,00
Höhe netto mm:
43,00
Gewicht netto Kg:
0,038000
Länge brutto mm:
80,00
Breite brutto mm:
43,00
Höhe brutto mm:
43,00
Gewicht brutto Kg:
0,038000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,99*
€ 139,32*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 115,21*
€ 145,60*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,60*
€ 173,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,08*
€ 167,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,42*
€ 161,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,95*
€ 158,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,21*
€ 137,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.