Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Druckluft-Fettpresse 400 ccm m. Schlauch 64350L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Druckluft-Fettpresse 400 ccm m. Schlauch 64350L
SW-STAHL Druckluft-Fettpresse 400 ccm m. Schlauch 64350L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000821601
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     64350L
EAN/GTIN:
     4033592015929
Suchbegriffe:
Druckluft Fettpresse
Druckluft-Fettpumpe
Druckluftfettpresse
Druckluftfettpumpe
SW-STAHL Druckluft-Fettpresse 400 ccm m. Schlauch SWS 64350L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
64350L
Werksnummer:
SWS 64350L
Gewicht netto Kg:
1,700000
Gewicht brutto Kg:
1,700000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-64350L
Produktart:
Druckluft-Fettpresse 400 ccm m. Schlauch
Weitere Suchbegriffe: Fettleitung, Fettpresse, fettpresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.