Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Industrie-Eckrohrzange 'S-Maul' 2 ' 42230L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Industrie-Eckrohrzange 'S-Maul' 2 ' 42230L
SW-STAHL Industrie-Eckrohrzange 'S-Maul' 2 ' 42230L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000821372
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     42230L
EAN/GTIN:
     4033592025096
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
'SW-STAHL ''Industrie-Eckrohrzange ''''S-Maul'''' 2 '''''' SWS 42230L'
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
42230L
Werksnummer:
SWS 42230L
Gewicht netto Kg:
2,390000
Gewicht brutto Kg:
2,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-42230L
Produktart:
Eckrohrzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.