Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Rangierwagenheber 2 To. 20700L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Rangierwagenheber 2 To. 20700L
SW-STAHL Rangierwagenheber 2 To. 20700L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000820019
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     20700L
EAN/GTIN:
     4033592012003
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
rangier hydraulikheber
SW-STAHL Rangierwagenheber 2 To. SWS 20700L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
20700L
Werksnummer:
SWS 20700L
Gewicht netto Kg:
9,200000
Gewicht brutto Kg:
9,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-20700L
Produktart:
Rangierwagenheber 2 To.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.