Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Magnetschale gross 260x318mm 07357L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Magnetschale gross 260x318mm 07357L
SW-STAHL Magnetschale gross 260x318mm 07357L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000819217
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     07357L
EAN/GTIN:
     4033592043830
Suchbegriffe:
Magnetschale
SW-STAHL Magnetschale gross 260x318mm SWS 07357L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
07357L
Werksnummer:
SWS 07357L
Gewicht netto Kg:
0,440000
Gewicht brutto Kg:
0,440000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-07357L
Produktart:
Magnetschale gross 260x318mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.