Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Magnetschale 07356L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Magnetschale 07356L
SW-STAHL Magnetschale 07356L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000819216
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     07356L
EAN/GTIN:
     4033592009591
Suchbegriffe:
Magnetschale
SW-STAHL Magnetschale SWS 07356L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
07356L
Werksnummer:
SWS 07356L
Gewicht netto Kg:
0,550000
Gewicht brutto Kg:
0,440000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-07356L
Produktart:
Magnetschale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.