Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Bit TORX TR
>
Artikel
SW-STAHL TORX-Bit 25 m. Bohrung 1/4 ' 04186T25
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-2000818329
Hersteller:
SW-Stahl
Herst.-Nr.:
04186T25
EAN/GTIN:
4033592003940
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
'SW-STAHL ''TORX-Bit 25 m. Bohrung 1/4 '''''' SWS 04186T25'
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
04186T25
Werksnummer:
SWS 04186T25
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,009000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-04186T25
Produktart:
BIT 8MM-6-KANT,T25H
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
SW Stahl
Weitere Suchbegriffe:
Bit TORX TR
,
Bit TORX Tamper Resistant
,
TORX TR Bit
,
TORX-Bit TR
,
TORX-Bit Tamper Resistant
,
bit (torx)
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.