Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Major Protect 5200090 Gr.90 Jacke 1-lagig kornblau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Major Protect 5200090 Gr.90 Jacke 1-lagig kornblau/grau
Planam Major Protect 5200090 Gr.90 Jacke 1-lagig kornblau/grau
Planam Major Protect 5200090 Gr.90 Jacke 1-lagig kornblau/grau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000475578
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5200090
EAN/GTIN:
     4030913073095
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
PLANAM Jacke 1-lagig, kornblau/grau, Größe: 90 (5200090)

Arbeitsschutz auf hohem Niveau.

Major Protect
Frontverschluss mit Annähknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patten, 2 vordere Eingrifftaschen mit Patten.
EN ISO 11611 cl.2 A1, EN ISO 11612 A1,B1,C1,E3, EN 61482-1-2 cl.1, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3, EN 1149-5
UVS 064970
Material:
64 % Baumwolle, 35 % Polyester, 1 % antistatische Fasern Static-Control®
2/2 Diagonal-Köper, ca. 370 g/m²
max. 50 Wäschen
antistatisch, flammhemmend und Fluorcarbon ausgerüstet
Weitere Informationen:
eClassID:
40019090
HerstellerNr:
5200090
Werksnummer:
5200090
Profil:
90
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,900000
Gewicht brutto Kg:
1,100000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
90
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,81*
€ 44,52*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 33,04*
€ 44,70*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 34,92*
€ 45,85*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,88*
€ 47,82*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 37,86*
€ 49,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5200042
ab € 32,94*
Ähnlich
Planam
5200044
ab € 33,12*
Ähnlich
Planam
5200046
ab € 33,14*
Ähnlich
Planam
5200048
ab € 33,23*
Ähnlich
Planam
5200050
ab € 33,09*
Ähnlich
Planam
5200052
ab € 33,01*
Ähnlich
Planam
5200054
ab € 33,26*
Ähnlich
Planam
5200056
ab € 36,45*
Ähnlich
Planam
5200058
ab € 36,40*
Ähnlich
Planam
5200060
ab € 36,44*
Ähnlich
Planam
5200062
ab € 36,50*
Ähnlich
Planam
5200064
ab € 36,50*
Ähnlich
Planam
5200094
ab € 33,10*
Ähnlich
Planam
5200098
ab € 33,11*
Ähnlich
Planam
5200102
ab € 32,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.