Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Highline 2319046 Gr.46 Damen Bundjacke schiefer/schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Highline 2319046 Gr.46 Damen Bundjacke schiefer/schwarz/rot
Planam Highline 2319046 Gr.46 Damen Bundjacke schiefer/schwarz/rot
Planam Highline 2319046 Gr.46 Damen Bundjacke schiefer/schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     1955B-2000471687
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2319046
EAN/GTIN:
     4030913924199
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
PLANAM Damen Bundjacke, schiefer/schwarz/rot, Größe: 46 (2319046)

Bequem und trotzdem robust.

Highline Arbeitskleidung
2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche, mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen, verdeckter Frontreißverschluss, Biese an Sattel und Ärmeln
UVS 064178
Material:
Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
ca. 285 g/m²
Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Canvas-Gewebe, ca. 320 g/m²
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101
HerstellerNr:
2319046
Werksnummer:
2319046
Profil:
46
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,570000
Gewicht brutto Kg:
0,600000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Bundjacke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,68*
€ 22,95*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,70*
€ 23,43*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,27*
€ 23,55*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,05*
€ 25,54*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 20,93*
€ 28,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2319034
ab € 16,61*
Ähnlich
Planam
2319036
ab € 16,54*
Ähnlich
Planam
2319038
ab € 16,56*
Ähnlich
Planam
2319040
ab € 16,65*
Ähnlich
Planam
2319042
ab € 16,62*
Ähnlich
Planam
2319044
ab € 16,53*
Ähnlich
Planam
2319048
ab € 16,54*
Ähnlich
Planam
2319050
ab € 18,24*
Ähnlich
Planam
2319052
ab € 18,34*
Ähnlich
Planam
2319054
ab € 18,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.