Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Canvas 320 2124058 Gr.58 Bundhose schwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Canvas 320 2124058 Gr.58 Bundhose schwarz/schwarz
Planam Canvas 320 2124058 Gr.58 Bundhose schwarz/schwarz
Planam Canvas 320 2124058 Gr.58 Bundhose schwarz/schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2000470743
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2124058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
PLANAM Bundhose, schwarz/schwarz, Größe: 58 (2124058)

Jacke wie Hose ein neuer Qualitätsmaßstab!

Canvas 320 Arbeitskleidung
Knietaschen aus Cordura®, 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura®, rechts doppelte Maßstabtasche aus Cordura®, Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und den Taschenpatten, links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche, Gummizug im Bund, rechts 1 verstärkte Gesäßtasche, Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf, Reißverschluss im Hosenschlitz.
Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert.
DIN EN ISO 6330
UVS 064178
Material:
Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut, sehr atmungsaktiv,
besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN 6330
Verstärkungen: 100 % Nylon, original Cordura® mit Original-TEFLON® Beschichtung,
Leinwandbindung, ca. 310 g/m², soft ausgerüstet
Cordura ist ein extrem reiß und scheuerfestes Gewebe
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
2124058
Werksnummer:
2124058
Profil:
58
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,740000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
58
Produktart:
Bundhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.