Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz 2016052 Gr.52 Bundhose orange/marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Warnschutz 2016052 Gr.52 Bundhose orange/marine
Planam Warnschutz 2016052 Gr.52 Bundhose orange/marine
Planam Warnschutz 2016052 Gr.52 Bundhose orange/marine
Artikel-Nr.:
     1955B-2000469983
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2016052
EAN/GTIN:
     4030913017631
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
PLANAM Bundhose, orange/marine, Größe: 52 (2016052)

Tragekomfort vom Feinsten.

Warnschutz
Knieverstärkung, Kniepolster sind integrierbar, Hammerschlaufe, Handytasche und Oberschenkeltasche auf dem linken Oberschenkel, doppelte Maßstabtasche auf dem rechten Oberschenkel, Hosenschlitz mit Reißverschluss, Rundbund mit Gürtelschlaufen, eingesetzte Beuteltaschen, 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss.
Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert.
EN 471 2-2
UVS 064178
Material:
orange und gelb: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
max. 50 Wäschen
grün und marine: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 320 g/m², einlauffest nach DIN EN 6330
Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen:
eClassID:
40010801
HerstellerNr:
2016052
Werksnummer:
2016052
Profil:
52
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,850000
Gewicht brutto Kg:
0,913000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange/marine
Produktart:
Bundhose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,22*
€ 36,13*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,69*
€ 37,60*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,28*
€ 40,19*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,44*
€ 44,20*
5 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 30,88*
€ 45,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2016030
ab € 26,40*
Ähnlich
Planam
2016066
ab € 28,89*
Ähnlich
Planam
2017024
ab € 26,42*
Ähnlich
Planam
2018024
ab € 26,47*
Ähnlich
Planam
2016102
ab € 26,45*
Ähnlich
Planam
2016106
ab € 26,33*
Ähnlich
Planam
2016110
ab € 26,35*
Ähnlich
Planam
2016024
ab € 26,36*
Ähnlich
Planam
2016025
ab € 26,32*
Ähnlich
Planam
2016026
ab € 26,44*
Ähnlich
Planam
2016027
ab € 26,33*
Ähnlich
Planam
2016028
ab € 26,25*
Ähnlich
Planam
2016029
ab € 26,24*
Ähnlich
Planam
2016042
ab € 26,26*
Ähnlich
Planam
2016044
ab € 26,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.