Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Damen 1647054 Gr.54 Bundhose Mischgewebe reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Damen 1647054 Gr.54 Bundhose Mischgewebe reinweiß
Planam Damen 1647054 Gr.54 Bundhose Mischgewebe reinweiß
Planam Damen 1647054 Gr.54 Bundhose Mischgewebe reinweiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2000469325
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1647054
EAN/GTIN:
     4030913013619
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
PLANAM Bundhose MG, reinweiß, Größe: 54 (1647054)

Praktisch und modern.

Damen Arbeitskleidung
Bund als Gummizug, 2 Eingrifftaschen vorne.
DIN EN ISO 6330
UVS 065120
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 230 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330, hochveredelt = maßstabil und ultrapflegeleicht
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
1647054
Werksnummer:
1647054
Profil:
54
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,400000
Gewicht brutto Kg:
0,467000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Bundhose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 12,67*
€ 18,26*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,79*
€ 18,69*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,39*
€ 18,79*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,38*
€ 19,01*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 14,57*
€ 20,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1647036
ab € 11,61*
Ähnlich
Planam
1647038
ab € 11,61*
Ähnlich
Planam
1647040
ab € 11,61*
Ähnlich
Planam
1647042
ab € 11,53*
Ähnlich
Planam
1647044
ab € 11,60*
Ähnlich
Planam
1647046
ab € 11,51*
Ähnlich
Planam
1647048
ab € 11,60*
Ähnlich
Planam
1647050
ab € 12,73*
Ähnlich
Planam
1647052
ab € 12,66*
Ähnlich
Planam
1602036
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
1612036
ab € 14,11*
Ähnlich
Planam
1622036
ab € 13,13*
Ähnlich
Planam
1632036
ab € 13,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.